Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114479/full/921042-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114479/full/921042-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 400
Artikel-Nr.:
     2102-921042
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     921042
EAN/GTIN:
     4059395058048
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 400


Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel


  • Betriebsleuchte
  • Außenmaterial Stahlblech weiß
  • Innenmaterial Aluminium, gehämmert
  • Kältemittel R 290
  • Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt
  • Analoges Thermometer
  • Manuelles Thermostat
  • Steckschloss
  • Manuelle Abtauung
  • Rückseitiger Tauwasserablauf
  • Rollen innenliegend zur Selbstmontage
  • Stille Kühlung

Breite innen (mm): 1180
Tiefe innen (mm): 510
Höhe innen (mm): 665
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Schiebedeckel, in Glasausführung
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß
Innenmaterial : Aluminium, gehämmert
Temperatur von C° : -15
Temperatur bis C° : -23
Anschlusswert in kW : 0,32
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 72
Nettogewicht (kg): 67
Serienzubehör : Rollen, Steckschloss,1 Korb
Zubehör : 6041218,6041374
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Bruttoinhalt (l): 410
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 4,2
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1533
Geräuschpegel (dB): 53
Nummer GTIN Nummer : 4059395058048


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Truhe, Gefriertruhe, Tiefkühl-Truhe, Tiefkühltruhe, Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Gefrier-Truhe Gefriertruhe Tiefkühl-Truhe Tiefkühltruhe Tiefkühlinsel Verkaufs-Tiefkühltruhe Verkaufstiefkühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,78*
€ 1.362,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,67*
€ 1.351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,36*
€ 1.289,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,04*
€ 1.241,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,35*
€ 1.167,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.