Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Spülcenter 1 Becken links Breite 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Spülcenter 1 Becken links Breite 120cm
KBS Spülcenter 1 Becken links Breite 120cm
Artikel-Nr.:
     2102-92011104
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     92011104
EAN/GTIN:
     4059395017861
Suchbegriffe:
Spülcenter
spülcenter 1 becken
spülcenter

Spülcenter 1 Becken links Breite 120cm


Spülcenter für Spülmaschinen, 1 Becken links, 120x70x90cm


  • Spülcenter mit 2 Becken
  • Beckengröße B x T x H 600 x 500 x 300mm
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Mit Grundboden
  • Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
  • Arbeitsplatte mit Ø 22mm Lochbohrung für Mischbatterie
  • Becken mit hinterer Aufkantung 100mm
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890mm
  • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei 850mm Arbeitshöhe
  • Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
  • Ohne Siphon
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Aufstellart/Montage : Standgerät
Beckenanzahl : 1, links
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 45
SWS Planbar : ja
Geräteart : Spülcenter
Geräteart : Spülcenter
Nummer GTIN Nummer : 4059395017861


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,89*
€ 1.200,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,07*
€ 1.181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,53*
€ 1.108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,45*
€ 1.060,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,14*
€ 997,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.