Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Schubladenschrank 2 Schubladen BxT 50x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Schubladenschrank 2 Schubladen BxT 50x60cm
KBS Schubladenschrank 2 Schubladen BxT 50x60cm
Artikel-Nr.:
     2102-90612102
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90612102
EAN/GTIN:
     4059395016529
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank 2 Schubladen BxT 50x60cm


Schubladenschrank 2 Schubladen BxT 50x60cm
  • Schubladenschrank
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304)
  • Mit Arbeitsplatte
  • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche
  • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung
  • Arbeitsplatte mit 40mm Abkantung
  • Schrankkorpus in selbstragender Konstruktion
  • Schallgedämmte Schubladenblenden
  • Schubladen mit eingearbeiteter Griffleiste Schubladen für Gastronorm Behälter GN 1/1
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-950mm
  • Bodenfreiheit 150mm bei Arbeitshöhe 850 mm
  • Lieferung erfolgt vormontiert
  • Optionales Zubehör Rollenkit

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Auszug
Anzahl der Schubladen : 2
Angaben zur Arbeitsplatte : ohne Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 44
SWS Planbar : ja
Geräteart : Schubladenschränke
Nummer GTIN Nummer : 4059395016611
Bestückung Auszug kg : GN 1/1


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank tiefe 600 mm, schubfach schrank, Gastronomie-Schubladenblock Schubfach-Schrank Schubfachschrank Schubkasten-Schrank Schubkastenschrank Schubladen-Schrank Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,02*
€ 1.263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,99*
€ 1.249,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,39*
€ 1.179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,33*
€ 1.130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,76*
€ 1.061,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.