Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro serve groß Pizzatasche, Rubbermaid, VB 000939, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro serve groß Pizzatasche, Rubbermaid, VB 000939, Rot
Pro serve groß Pizzatasche, Rubbermaid, VB 000939, Rot
Artikel-Nr.:
     2102-76172614
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76172614
EAN/GTIN:
     0086876172614
Suchbegriffe:
Pizza-Liefertasche
Pizza-Tasche
Pizzaliefertasche
Pizzatasche
Pro serve groß Pizzatasche, Rubbermaid, VB 000939, Rot

Preis pro: 1
Menge: 4
EAN-Code: 0086876172614
Intrastat-Code: 39269097
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,700 kg
Volumen pro: 4
Volumen: 0,100 m3
Versandkarton Länge: 528 mm
Versandkarton Breite: 506 mm
Versandkarton Höhe: 386 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pizza liefertasche, Pizza-Liefertasche Pizza-Tasche Pizzaliefertasche Pizzatasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
9
€ 4,95*
ab € 86,11*
€ 108,49*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 111,79*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.