Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 50 Liter, VB 009325, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 50 Liter, VB 009325, Blau
Abfallbehälter 50 Liter, VB 009325, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-62009325
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     62009325
EAN/GTIN:
     8690462009325
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter 50 Liter, VB 009325, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8690462009325
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: TR
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 20,080 kg
Versandkarton Länge: 790 mm
Versandkarton Breite: 585 mm
Versandkarton Höhe: 740 mm
Stücke pro Palette: 72

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer blau, standard abfalleimer, standard-mülleimer 50l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 33,12*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 33,94*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.