Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch Classic KT 4300 mit Aufkantung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch Classic KT 4300 mit Aufkantung
Kühltisch Classic KT 4300 mit Aufkantung
Artikel-Nr.:
     2102-60221075
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221075
EAN/GTIN:
     4059395043372
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch Classic KT 4300 mit Aufkantung

  • Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung
  • Tiefe 700 mm
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Separater Ein-/Ausschalter
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • Boden mit Reinigungsablauf
  • 30 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
  • Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend
  • Maximaler Öffnungswinkel der Türen 120°
  • Senkrechte in die Tür eingearbeitete Griffleiste
  • Je Türfach 1 Rost und Auflageschienen
  • Maximal können 36 Roste mit 36 mm je Türfach eingebracht werden
  • Rostbelastung maximal 40 kg
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
  • Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
  • Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlraumes. Achtung: Platz kann nicht genutzt werden.
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
  • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
  • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Kälte Kühltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.457,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.849,62*
€ 6.961,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.769,96*
€ 6.866,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.568,96*
€ 6.627,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.485,14*
€ 6.527,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.457,71*
€ 6.494,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.