Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch Ready KT4612 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 3 Türen, 2 halbe Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/165829/full/60221048-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/165829/full/60221048-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
Kühltisch Ready KT4612 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 3 Türen, 2 halbe Schubladen
Artikel-Nr.:
     2102-60221048
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221048
EAN/GTIN:
     4059395094626
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch Ready KT4612 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 3 Türen, 2 halbe Schubladen
  • Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Separater Ein-/Ausschalter
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • Boden mit Reinigungsablauf
  • 50mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
  • Türen mit Automatikverschluss und 90° Öffnung selbstschließend
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
  • Türfächer für die Aufnahme von Rosten (BxT) 405 x 460 mm
  • Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
  • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
  • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Kälte Kühltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.983,05*
€ 2.232,07*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.387,24*
€ 3.677,83*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,83*
€ 4.376,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.624,29*
€ 4.312,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.475,43*
€ 4.135,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.406,58*
€ 4.053,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.387,24*
€ 4.030,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60221041
ab € 1.352,99*
Ähnlich
KBS
60221045
ab € 1.567,79*
Ähnlich
KBS
60221047
ab € 2.015,87*
Ähnlich
KBS
60221040
ab € 1.166,99*
Ähnlich
KBS
60221043
ab € 1.395,41*
Ähnlich
KBS
60221044
ab € 1.615,54*
Ähnlich
KBS
60221046
ab € 1.793,50*
Ähnlich
KBS
60221042
ab € 1.765,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.