Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch Ready KT4004 mit Aufkantung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/165827/full/60221027-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/165827/full/60221027-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
Kühltisch Ready KT4004 mit Aufkantung
Artikel-Nr.:
     2102-60221027
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221027
EAN/GTIN:
     4059395093629
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch Ready KT4004 mit Aufkantung
  • Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Separater Ein-/Ausschalter
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • Boden mit Reinigungsablauf
  • 50mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
  • Türen mit Automatikverschluss und 90° Öffnung selbstschließend
  • Schubladen für GN 1/1
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
  • Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (BxT) 325 x 535 mm oder Behälter geeignet
  • Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
  • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
  • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Kälte Kühltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.802,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.962,75*
€ 4.715,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.895,21*
€ 4.635,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.825,34*
€ 4.552,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.802,05*
€ 4.524,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.