Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühltisch Ready KT2002 mit Aufkantung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114520/full/60221019-kuehltisch-2-schubladen-1-tuer-mit-aufkanntung-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114520/full/60221019-kuehltisch-2-schubladen-1-tuer-mit-aufkanntung-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kühltisch Ready KT2002 mit Aufkantung
Artikel-Nr.:
     2102-60221019
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221019
EAN/GTIN:
     4059395093544
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Kühltisch Ready KT2002 mit Aufkantung


Kühltisch KT2002, Umluft, mit Aufkantung, 1 Tür und 2 1/2 Schubladen


  • Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Separater Ein-/Ausschalter
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • Boden mit Reinigungsablauf
  • 50mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
  • Türen mit Automatikverschluss und 90° Öffnung selbstschließend
  • Schubladen für GN 1/1
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
  • Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (BxT) 325 x 535 mm oder Behälter geeignet
  • Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
  • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
  • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Aufstellart/Montage : Standgerät
Anzahl der Türen : 1
Kapazität der Türen : GN 1/1
Anzahl der Schubladen : 2
Kapazität der Schubladen : GN 1/1
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial : CNS 18/10
Temperatur von C° : +/-0
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,172
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 116
Serienzubehör : 1 Rost je Tür, 325 x 535 mm
Zubehör : 98004293,98004270
Geräteart : Kühltisch
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Nutzinhalt Kühlung (l): 143
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 50
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 64
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 752
Energieeffizienzklasse : B
Energieeffizienzindex EEI : 34,9
Energieausweis : 60221019-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395093544


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kühltisch 2 schubladen, gastronomie vorbereitungstisch, kbs kühltisch, Gastronomie Vorbereitungstisch Kühltisch Kühlunterbau Tiefkühltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.425,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.702,88*
€ 3.216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,04*
€ 3.165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,36*
€ 3.012,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.466,42*
€ 2.935,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,67*
€ 2.886,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.