Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Nudelform Fusilli für Nudelmaschine 1,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Nudelform Fusilli für Nudelmaschine 1,5kg
KBS Nudelform Fusilli für Nudelmaschine 1,5kg
Artikel-Nr.:
     2102-50490002
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50490002
EAN/GTIN:
     4059395032734
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine

Nudelform Fusilli für Nudelmaschine 1,5kg


Nudelform Fusilli, für 50410001


Bruttogewicht (kg): 0,5
Geräteart : Zubehör
Nummer GTIN Nummer : 4059395032734
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: nudel maschine, Nudel-Ausrollmaschine Nudel-Maschine Nudelausrollmaschine Nudelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.