Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Teigknetmaschine für 25kg Teig Kessel entnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Teigknetmaschine für 25kg Teig Kessel entnehmbar
KBS Teigknetmaschine für 25kg Teig Kessel entnehmbar
Artikel-Nr.:
     2102-50121003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50121003
EAN/GTIN:
     4059395032567
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Teigknetmaschine für 25kg Teig Kessel entnehmbar


Teigknetmaschine KM25 für 25kg Teig, 230V/1Phasen Kessel entnehmbar


Anschlusswert in kW : 1,5
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 103
Zubehör : 50190001
Herdbetriebsart : Elektro
Geräteart : Teigknetmaschinen
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395032567
Kapazität in Liter : 32
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Teig-Knetmaschine, Teig-Maschine, Teigkneter, Teigknetmaschine, Teigmaschine, spiral-teigknetmaschine 25 kg, planetenrührmaschine, Planetenrotation-Maschine Planetenrührmaschine Spiral-Teigknetmaschine Spiralteigkneter Teig-Knetmaschine Teig-Maschine Teigkneter Teigknetmaschine Teigmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.782,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.057,18*
€ 3.638,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.010,05*
€ 3.581,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,29*
€ 3.422,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.812,75*
€ 3.347,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.782,48*
€ 3.311,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.