Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper Typ FLEX-K FLEX-K, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Typ FLEX-K FLEX-K, feuerverzinkt
Fasskipper Typ FLEX-K FLEX-K, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4440-06-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015753
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
  • Kippvorgang mit Endloskette

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 650 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 170 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 75 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462015753
  • Eigengewicht 82 kg
  • Länge 1000 mm
  • Breite 1035 mm
  • Höhe 405 mm
  • Versand-Länge 1200 mm
  • Versand-Breite 1000 mm
  • Versand-Höhe 535 mm
  • Tragfähigkeit 300
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 890 mm
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Fassarten Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
  • Maximale Anzahl Fässer 110 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 120 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 150 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 220 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 60 Liter 1 Stück
  • Kippvorgang mit Kette
  • Auslieferungszustand montiert
  • Drehbereich 360 °
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.109,00*
€ 2.213,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.108,52*
€ 2.213,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,14*
€ 2.214,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.126,83*
€ 2.223,25*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.245,49*
€ 2.340,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,56*
€ 2.634,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.196,69*
€ 2.614,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,56*
€ 2.553,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,55*
€ 2.524,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,00*
€ 2.509,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.