Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 1000, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 1000, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau
Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 1000, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4438-08-0000-16
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-08-0000-16
EAN/GTIN:
     4052462061750
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 465 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 170 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 55 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 870 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462061750
  • Eigengewicht 164 kg
  • Länge 1330 mm
  • Breite 1340 mm
  • Höhe 1290 mm
  • Versand-Länge 1430 mm
  • Versand-Breite 1340 mm
  • Versand-Höhe 1285 mm
  • RAL-Nummer RAL 7021
  • Farbe Schwarzgrau
  • Tragfähigkeit 300
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Lastaufnahme-Position 620 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Anzahl Räder 4 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,64*
€ 827,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,07*
€ 827,18*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,12*
€ 830,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,40*
€ 851,60*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,78*
€ 880,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,16*
€ 984,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,74*
€ 975,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,50*
€ 949,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,02*
€ 928,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,64*
€ 905,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.