Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 400, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 400, lackiert, RAL 5012 Lichtblau
Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 400, lackiert, RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     2102-4438-04-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462041820
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kipp-Behälter

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 1 Lenkrolle aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 465 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 170 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 55 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 736 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462041820
  • Eigengewicht 91 kg
  • Länge 1320 mm
  • Breite 900 mm
  • Höhe 1090 mm
  • Versand-Länge 1330 mm
  • Versand-Breite 900 mm
  • Versand-Höhe 1090 mm
  • RAL-Nummer RAL 5012
  • Farbe Lichtblau
  • Tragfähigkeit 300
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 400 Liter
  • Lastaufnahme-Position 590 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Anzahl Räder 3 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,87*
€ 536,39*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,76*
€ 536,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,28*
€ 537,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,96*
€ 549,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,98*
€ 553,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,90*
€ 638,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,20*
€ 628,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,76*
€ 592,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,76*
€ 569,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.143,09*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 756,87*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 754,41*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,33*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 757,71*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 646,60*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,83*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 437,16*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 437,11*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 436,38*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 722,99*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 485,68*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 486,87*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 485,46*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.