Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 250, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 250, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau
Kastenwagen Typ KW-ET KW-ET 250, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4438-02-0000-16
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-02-0000-16
EAN/GTIN:
     4052462061729
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 1 Lenkrolle aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 465 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 170 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 55 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 680 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462061729
  • Eigengewicht 75 kg
  • Länge 1115 mm
  • Breite 820 mm
  • Höhe 990 mm
  • Versand-Länge 1120 mm
  • Versand-Breite 820 mm
  • Versand-Höhe 990 mm
  • RAL-Nummer RAL 7021
  • Farbe Schwarzgrau
  • Tragfähigkeit 300
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 250 Liter
  • Lastaufnahme-Position 510 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Anzahl Räder 3 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,33*
€ 497,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,58*
€ 497,38*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,25*
€ 502,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,14*
€ 512,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,39*
€ 530,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,33*
€ 522,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.