Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid 119 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114404/full/4340115-eiswuerfelbereiter-solid-119-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114404/full/4340115-eiswuerfelbereiter-solid-119-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid 119 L
Artikel-Nr.:
     2102-4340115
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     4340115
EAN/GTIN:
     4059395094473
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid 119 L


Eiswürfelbereiter mit Sprühsystem zur Herstellung von Vollkegeleiswürfel 27x32mm in Hygieneausführung (alle Geräteteile die mit Wasser in Berührung kommen sind aus lebensmittelechten Werkstoffen), mit vollautomatischer Produktionssteuerung und eingebautem Reinigungssystem. Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat und Behälterfüllkontrolle mit automatischen Produktionsstop.



  • Eiswürfelbereiter mit Sprühsystem
  • Vollautomatische Produktionssteuerung
  • Separater Ein- und Ausschalter
  • Integriertes separat schaltbares Reinigungssystem
  • Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
  • Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat
  • Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstop
  • Produktion von Vollwürfeln 27 x 32 mm
  • Luftgekühlte Ausführung
  • Einfache Reinigung

Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Skinplate, CNS-look
Innenmaterial : Kunststoff
Anschlusswert in kW : 0,31
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 32
Nettogewicht (kg): 29
Serienzubehör : Eisschaufel, Anschlussschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss
Zubehör : 4139900100,4139900120
Geräteart : Eisbereiter
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Tagesleistung (kg / 24 Std): 18
Vorratsbehälter (kg): 6,5, ca. 360 Stück Eiswürfel
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395094473


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfel bereiter, Eiswürfel-Bereiter Eiswürfel-Maschine Eiswürfelbereiter Eiswürfelmaschine Wuerfeleis Würfeleisbereiter Würfeleismaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,91*
€ 1.612,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,47*
€ 1.593,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,69*
€ 1.506,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,15*
€ 1.449,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,55*
€ 1.384,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.