Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pizzakühltisch Pizza 3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114375/full/344461-pizzatisch-pizza-3600-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114375/full/344461-pizzatisch-pizza-3600-kbs-gastrotechnik.png
KBS Pizzakühltisch Pizza 3600
Artikel-Nr.:
     2102-344461
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     344461
EAN/GTIN:
     4059395003215
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Pizzakühltisch Pizza 3600


Pizzakühltisch mit 3 Türen


  • CNS 18/10
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Tür für Rostmaß 600 x 400 mm
  • Innenraum mit Luftleitblechen
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • Umluftkühlung
  • Maschine auf Schlitten montiert
  • Schmutzfilter herausnehmbar
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS
  • Passender Kühlaufsatz RX 2000 oder RX 2010

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 3
Kapazität der Türen : EN 600x400
Aussenmaterial : CNS, Arbeitsplatte aus Granit
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : 8
Anschlusswert in kW : 0,300
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 340
Serienzubehör : 7 Paar Auflageschienen pro Türfach
Zubehör : 330200,990026,999026,50940001,50940002
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühltisch
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 670
Nutzinhalt Kühlung (l): 444
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 95
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2,83
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1033
Energieeffizienzklasse : C
Energieeffizienzindex EEI : 35,322
Energieausweis : 344461-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003215


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, belegstation, Belegstation Pizza-Kühltisch Pizza-Station Pizza-Tisch Pizzakühltisch Pizzastation Pizzatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.747,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.031,70*
€ 3.607,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.986,44*
€ 3.553,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,35*
€ 3.399,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.794,02*
€ 3.324,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.747,98*
€ 3.270,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.