Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Saladette KBS 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Saladette KBS 450
KBS Saladette KBS 450
Artikel-Nr.:
     2102-340214
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340214
EAN/GTIN:
     4059395003345
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

Saladette KBS 450


Saladette mit einer Türe für 1x GN 1/1


  • CNS 18/10
  • 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen, Schneidbrett aus Polyethylen
  • Türanschlag rechts
  • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
  • Herausnehmbarer Fettfilter
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Kapazität der Türen : GN 1/1
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,125
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 42
Serienzubehör : 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen
Zubehör : 90022,823611,999013,808941
SWS Planbar : ja
Geräteart : Saladetten
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 38
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 109
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395003345


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Saladette Salat-Theke Salattheke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 523,35*
€ 613,72*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,54*
€ 1.042,39*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,39*
€ 1.240,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,31*
€ 1.226,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,83*
€ 1.149,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,70*
€ 1.119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,54*
€ 1.095,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340210
ab € 576,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.