Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Saladette KBS 902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Saladette KBS 902
KBS Saladette KBS 902
Artikel-Nr.:
     2102-340112
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340112
EAN/GTIN:
     4059395003369
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

Saladette KBS 902


Saladette mit zwei Türen für 3x GN 1/1


  • CNS 18/10
  • 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
  • Elektronische Steuerung
  • Elektronische Digitalanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • 5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen
  • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
  • Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
  • Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Kapazität der Türen : GN 1/1
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behältertiefe (mm): 150
Behälteranzahl : 3
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,175
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 91
Serienzubehör : 5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen
Zubehör : 999017,90022,90023,808941
SWS Planbar : ja
Geräteart : Saladetten
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 38
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 302
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395003369


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Saladette Salat-Theke Salattheke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 741,55*
€ 873,91*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,01*
€ 1.559,65*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,65*
€ 1.855,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,06*
€ 1.808,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,28*
€ 1.715,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,49*
€ 1.661,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,01*
€ 1.613,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340210
ab € 576,55*
Ähnlich
KBS
340116
ab € 924,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.