Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherinsatz für Carro 55 Liter, VB 719723, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherinsatz für Carro 55 Liter, VB 719723, Aluminium
Becherinsatz für Carro 55 Liter, VB 719723, Aluminium
Artikel-Nr.:
     2102-31719723
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31719723
EAN/GTIN:
     8713631719723
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Becherinsatz für Carro 55 Liter, VB 719723, Aluminium

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631719723
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Verpackung Länge: 340 mm
Verpackung Breite: 340 mm
Verpackung Höhe: 610 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 81,41*
€ 108,74*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 109,54*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.