Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serene Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO, VB 921512, Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121195/full/8713631712403-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121195/full/8713631712403-002-01.jpg
Serene Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO, VB 921512, Platin
Artikel-Nr.:
     2102-31712458
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31712458
EAN/GTIN:
     8713631712458
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Serene Tritt-Mülleimer 12 Liter, EKO, VB 921512, Platin

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631712458
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,750 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,020 m3
Verpackung Länge: 260 mm
Verpackung Breite: 260 mm
Verpackung Höhe: 410 mm
Versandkarton Länge: 540 mm
Versandkarton Breite: 280 mm
Versandkarton Höhe: 425 mm
Stücke pro Palette: 40

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 12l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
640
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 28,72*
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 20,06*
€ 28,72*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 36,80*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 44,71*
€ 61,53*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.