Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artistic Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 922520, Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121521/full/8713631705030-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121521/full/8713631705030-002-01.jpg
Artistic Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 922520, Matt Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31705030
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31705030
EAN/GTIN:
     8713631705030
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Artistic Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 922520, Matt Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631705030
Intrastat-Code: 73102990
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,600 kg
Verpackung Länge: 305 mm
Verpackung Breite: 305 mm
Verpackung Höhe: 465 mm
Versandkarton Länge: 630 mm
Versandkarton Breite: 330 mm
Versandkarton Höhe: 480 mm
Stücke pro Palette: 24

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, edelstahl abfallbehälter, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 28,92*
€ 41,59*
8 Tage
10
€ 7,90*
ab € 29,06*
€ 42,30*
13 Tage
53
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 43,58*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 45,95*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.