Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 921705, Hell Blau, sandcoated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 921705, Hell Blau, sandcoated
Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 921705, Hell Blau, sandcoated
Artikel-Nr.:
     2102-31703548
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31703548
EAN/GTIN:
     8713631703548
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 921705, Hell Blau, sandcoated

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631703548
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,345 kg
Verpackung Länge: 225 mm
Verpackung Breite: 225 mm
Verpackung Höhe: 325 mm
Versandkarton Länge: 465 mm
Versandkarton Breite: 465 mm
Versandkarton Höhe: 345 mm
Stücke pro Palette: 72

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5l blau, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 5l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
235
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 32,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 22,97*
€ 32,89*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 36,74*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 63,15*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.