Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grace Tritt-Mülleimer 35 Liter, EKO, VB 920935, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121234/full/8713631652457-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121234/full/8713631652457-002-01.jpg
Grace Tritt-Mülleimer 35 Liter, EKO, VB 920935, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31652457
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31652457
EAN/GTIN:
     8713631652457
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Grace Tritt-Mülleimer 35 Liter, EKO, VB 920935, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631652457
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 6,400 kg
Verpackung Länge: 397 mm
Verpackung Breite: 382 mm
Verpackung Höhe: 692 mm
Stücke pro Palette: 15

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
238
€ 4,95*
ab € 69,57*
€ 93,05*
2 Tage
238
€ 5,00*
ab € 69,57*
€ 93,05*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 101,00*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.