| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31193493 Herst.-Nr.: 31193493 EAN/GTIN: 8713631193493 |
| |
|
| | |
| Ecofly Ii Tritt-Mülleimer 45 Liter, Eko
Modern designter Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung. Ausgestattet mit geräuschlos schließendem Kunststoffdeckel, Kunststoff-Inneneimer und starkem, breitem Griff hinten. Die breite, überlappende Kante hält den Müllsack an Ort und Stelle und ist nicht sichtbar. Dieser Rand stellt auch sicher, dass der Abfallbehälter vollständig geöffnet werden kann, damit der Abfallbehälter leicht gereinigt oder der Abfallbeutel gewechselt werden kann. Passt dank dem schlanken Design und dem Pedal an der kurzen Seite perfekt in kleine Räume. Der geräuschlose Deckel öffnet sich in zwei Teilen, wodurch der Abfallsammler leicht unter Arbeitsplatten passt. Modell: VB 928245 Farbe: Matt Edelstahl, Schwarz Artikelnummer: 8713631193493 Bestellnummer: 31193493 Abmaße: B 280mm L 495mm H 650mm Menge: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,74* | € 103,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 75,74* | € 103,08* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,60* | € 115,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|