Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Cube Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 936830, Weiß, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121673/full/8713631189786-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121673/full/8713631189786-002-01.jpg
X-Cube Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 936830, Weiß, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31189786
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31189786
EAN/GTIN:
     8713631189786
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
X-Cube Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO, VB 936830, Weiß, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631189786
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 6,490 kg
Verpackung Länge: 360 mm
Verpackung Breite: 400 mm
Verpackung Höhe: 720 mm
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
€ 5,00*
ab € 84,40*
€ 112,83*
9 Tage
158
€ 4,95*
ab € 84,40*
€ 112,83*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 118,36*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.