Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Cube recycling Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 936840, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121634/full/871363171685-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121634/full/871363171685-002-01.jpg
X-Cube recycling Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 936840, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31184583
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31184583
EAN/GTIN:
     8713631184583
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
X-Cube recycling Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 936840, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631184583
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,800 kg
Verpackung Länge: 380 mm
Verpackung Breite: 480 mm
Verpackung Höhe: 710 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
166
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 147,55*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 153,16*
21 Tage
19
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 237,02*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.