Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Matt Edelstahl
X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31184576
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31184576
EAN/GTIN:
     8713631184576
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631184576
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,700 kg
Verpackung Länge: 380 mm
Verpackung Breite: 480 mm
Verpackung Höhe: 710 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 45l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 5,00*
ab € 110,63*
€ 145,66*
11 Tage
200
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 145,66*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 148,58*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 248,35*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.