Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-line Garderobenständer, zweizeitig 38 Haken, VB 184149, Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122041/full/8713631184033-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122041/full/8713631184033-002-01.jpg
Pro-line Garderobenständer, zweizeitig 38 Haken, VB 184149, Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31184149
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31184149
EAN/GTIN:
     8713631184149
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Pro-line Garderobenständer, zweizeitig 38 Haken, VB 184149, Grau, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631184149
Intrastat-Code: 83025000
Gewicht pro: 1
Verpackung Länge: 130 mm
Verpackung Breite: 719 mm
Verpackung Höhe: 1717 mm
Stücke pro Palette: 9

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen Reihengarderobe Reihengarderobenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 562,45*
€ 653,94*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 560,12*
€ 653,94*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,94*
€ 778,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,54*
€ 758,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,16*
€ 729,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,12*
€ 666,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.