Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Jim Recycling-Station für 2 Abfallströme, FR, geschlosser Deckel (grau) / Papierdeckel (gelb), , VB 182008, Grau, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slim Jim Recycling-Station für 2 Abfallströme, FR, geschlosser Deckel (grau) / Papierdeckel (gelb), , VB 182008, Grau, Grau, Gelb
Slim Jim Recycling-Station für 2 Abfallströme, FR, geschlosser Deckel (grau) / Papierdeckel (gelb), , VB 182008, Grau, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     2102-31182008
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31182008
EAN/GTIN:
     8713631182008
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel grau
abfallbehälter deckel
Slim Jim Recycling-Station für 2 Abfallströme, FR, geschlosser Deckel (grau) / Papierdeckel (gelb), , VB 182008, Grau, Grau, Gelb

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631182008
Intrastat-Code: 39231090
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 9,140 kg
Verpackung Länge: 541 mm
Verpackung Breite: 318 mm
Verpackung Höhe: 968 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter Deckel Mülleimerdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,46*
€ 402,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.