Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrkorb Klein, EKO, VB 180226, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121491/full/8713631180233-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121491/full/8713631180233-002-01.jpg
Geschirrkorb Klein, EKO, VB 180226, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31180226
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31180226
EAN/GTIN:
     8713631180226
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb
Geschirrkorb Klein, EKO, VB 180226, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631180226
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,530 kg
Verpackung Länge: 198 mm
Verpackung Breite: 445 mm
Verpackung Höhe: 325 mm
Stücke pro Palette: 48

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer grau, geschirr abtropfkorb, Geschirr-Abtropfkorb Geschirr-Korb Geschirrabtropfkorb Geschirrkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 58,85*
€ 78,88*
9 Tage
36
€ 4,95*
ab € 58,85*
€ 78,88*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 63,39*
€ 84,51*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.