Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller Tritt-Mülleimer 27 Liter, VB 058099, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121222/full/8713631058099-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121222/full/8713631058099-002-01.jpg
Industrieller Tritt-Mülleimer 27 Liter, VB 058099, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31058099
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31058099
EAN/GTIN:
     8713631058099
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Industrieller Tritt-Mülleimer 27 Liter, VB 058099, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631058099
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 6,635 kg
Verpackung Länge: 423 mm
Verpackung Breite: 425 mm
Verpackung Höhe: 520 mm
Stücke pro Palette: 8

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig 27l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 27 l, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
€ 4,95*
ab € 95,61*
€ 126,57*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 127,80*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 139,32*
2 Tage
50
€ 5,00*
ab € 105,28*
€ 139,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 148,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGST12EPLWH
ab € 118,81*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 109,52*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 123,71*
Ähnlich
Vepa Bins
31004706
ab € 165,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43260
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.