Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 13 Liter, VB 051489, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 13 Liter, VB 051489, Aluminium
Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 13 Liter, VB 051489, Aluminium
Artikel-Nr.:
     2102-31051489
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31051489
EAN/GTIN:
     8713631051489
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb aus Aluminium 13 Liter, VB 051489, Aluminium

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631051489
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: DE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,330 kg
Verpackung Länge: 265 mm
Verpackung Breite: 270 mm
Verpackung Höhe: 325 mm
Stücke pro Palette: 72

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb selbstlöschend, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb Brandschutzbehälter Selbstlöschende Abfallbehälter Selbstlöschender Papierkorb Sicherheits-Papierkorb Sicherheitsabfallbehälter Sicherheitspapierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,00*
ab € 46,44*
€ 61,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 61,81*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 62,48*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 71,02*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 100,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.