Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer 'Bistro', freistehend, VB 431130, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer 'Bistro', freistehend, VB 431130, Weiß
Garderobenständer 'Bistro', freistehend, VB 431130, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31042906
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31042906
EAN/GTIN:
     8713631042906
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer 'Bistro', freistehend, VB 431130, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631042906
Intrastat-Code: 44042000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,680 kg
Verpackung Länge: 90 mm
Verpackung Breite: 320 mm
Verpackung Höhe: 560 mm
Versandkarton Länge: 570 mm
Versandkarton Breite: 330 mm
Versandkarton Höhe: 535 mm
Stücke pro Palette: 108

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenständer weiß, garderobenwagen, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.