Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe HIQ 2 Kleiderbügel, VB 034239, Schwarz, Aluminium Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121136/full/8713631034246-001-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121136/full/8713631034246-001-01.jpg
Wandgarderobe HIQ 2 Kleiderbügel, VB 034239, Schwarz, Aluminium Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31034239
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31034239
EAN/GTIN:
     8713631034239
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe HIQ 2 Kleiderbügel, VB 034239, Schwarz, Aluminium Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631034239
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,685 kg
Verpackung Länge: 485 mm
Verpackung Breite: 305 mm
Verpackung Höhe: 100 mm
Stücke pro Palette: 96

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Garderobenleiste Garderobenleisten Kleiderhakenleiste Wandgarderobe Wandgarderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.