Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer freistehend, Regenschirmhalter, VB 200210, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer freistehend, Regenschirmhalter, VB 200210, Grau
Garderobenständer freistehend, Regenschirmhalter, VB 200210, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31032358
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31032358
EAN/GTIN:
     8713631032358
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer freistehend, Regenschirmhalter, VB 200210, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631032358
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 8,015 kg
Verpackung Länge: 620 mm
Verpackung Breite: 620 mm
Verpackung Höhe: 1780 mm
Stücke pro Palette: 1

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenständer grau, garderobenwagen, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 255,67*
€ 312,40*
1 Tag
27
€ 5,00*
ab € 253,85*
€ 312,40*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.