Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierter Papierkorb, 15 Liter, VB 270620, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierter Papierkorb, 15 Liter, VB 270620, Schwarz
Perforierter Papierkorb, 15 Liter, VB 270620, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31029822
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31029822
EAN/GTIN:
     8713631029822
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Perforierter Papierkorb, 15 Liter, VB 270620, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631029822
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,315 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,017 m3
Verpackung Länge: 275 mm
Verpackung Breite: 275 mm
Verpackung Höhe: 350 mm
Stücke pro Palette: 72

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 21,19*
€ 30,68*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 36,39*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.