Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt-Mülleimer 30 Liter, VB 222230, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120419/full/8713631017829-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120419/full/8713631017829-002-01.jpg
Tritt-Mülleimer 30 Liter, VB 222230, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31017829
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31017829
EAN/GTIN:
     8713631017829
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Tritt-Mülleimer 30 Liter, VB 222230, Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631017829
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,360 kg
Verpackung Länge: 310 mm
Verpackung Breite: 310 mm
Verpackung Höhe: 670 mm
Versandkarton Länge: 321 mm
Versandkarton Breite: 328 mm
Versandkarton Höhe: 691 mm
Stücke pro Palette: 15

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, selbstlöschender papierkorb edelstahl 30 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Brandschutzbehälter Selbstlöschende Abfallbehälter Selbstlöschender Papierkorb Sicherheits-Papierkorb Sicherheitsabfallbehälter Sicherheitspapierkorb Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 42,01*
€ 58,48*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 58,48*
3 Tage
26
€ 2,90*
ab € 42,76*
€ 59,32*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.