Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer 'Bilbao', freistehend, VB 963060, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer 'Bilbao', freistehend, VB 963060, Schwarz
Garderobenständer 'Bilbao', freistehend, VB 963060, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31013005
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31013005
EAN/GTIN:
     8713631013005
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer 'Bilbao', freistehend, VB 963060, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631013005
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: ES
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,485 kg
Verpackung Länge: 380 mm
Verpackung Breite: 380 mm
Verpackung Höhe: 1800 mm
Stücke pro Palette: 6

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenwagen, garderobenständer 180 cm, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.