| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31005956 Herst.-Nr.: 31005956 EAN/GTIN: 8713631005956 |
| |
|
| | |
| Feuerfester Abfallbehälter mit Deckel. Durchmesser oben 51 cm, unter 44 cm. l Farbe: Verzinkt l Gewicht (kg): 16,220 l Volumen (m3): 0,258 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Blech-Tonne, Blechtonne, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne verzinkt 110l, blech tonne, abfalltonne stahl, Blech-Tonne Blechtonne Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,16* | € 181,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 236,35* | € 306,14* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,65* | € 306,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|