Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb 15 Liter, VB 101500, Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöschender Papierkorb 15 Liter, VB 101500, Blau, Schwarz
Feuerlöschender Papierkorb 15 Liter, VB 101500, Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31001255
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31001255
EAN/GTIN:
     8713631001255
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerlöschender Papierkorb 15 Liter, VB 101500, Blau, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631001255
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,610 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,018 m3
Verpackung Länge: 270 mm
Verpackung Breite: 270 mm
Verpackung Höhe: 370 mm
Stücke pro Palette: 60

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
160
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 32,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 22,92*
€ 32,60*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 38,16*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.