Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaube Trapezform 140x70cm Anschlußfertig-Filter Typ F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaube Trapezform 140x70cm Anschlußfertig-Filter Typ F2
Wandhaube Trapezform 140x70cm Anschlußfertig-Filter Typ F2
Artikel-Nr.:
     2102-30111016
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     30111016
EAN/GTIN:
     4059395043167
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Wandhaube
wandhaube kbs
Wandhaube Trapezform 140x70cm Anschlußfertig-Filter Typ F2

  • Anschlußfertige Wandhaube, Erfassungshaube
  • Abgeschrägter Trapezform
  • Einseitige Aufnahme für Abscheider/Filter
  • Stabile Edelstahlkonstruktion
  • Alle Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet
  • Mit U-Profilschiene schräg angeordnet zum Einsetzen von Aerosolabscheider
  • Mit Fettablaßhahn an tiefgezogener Auslaufstelle
  • Position der Abluftöffnung mittig
  • Haubenkörper aus Edelstahl AISI 430 gefertigt
  • Inklusive vorverdrahtete energiesparende LED-Einbau Spotbeleuchtung 5W
  • Inklusive Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen
  • Aerosolabscheider in 25 mm Bautiefe
  • Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2 (eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052
  • Inklusive Einbau Radialventilator in 230V (nicht nach VDI 2052)
  • Inklusive elektrischen Einbau Drehzahlregler mit LED-Funktionsanzeige und Folientastatur
  • Drehzahlregler fertig verdrahtet 230V Schutzklasse IP 55 maximal 4.5 Ampere
  • Fettfilter sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet
  • Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen
  • Inklusive Ausschnitt für die Verbindung mit dem Abluftrohr
  • Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten
  • Nicht einsetzbar bei thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gastronomie wandhaube, Lüftung Komplettwandhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.254,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,20*
€ 3.007,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.456,05*
€ 2.922,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,99*
€ 2.786,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,14*
€ 2.722,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.254,04*
€ 2.682,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.