Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - Metall, Rubbermaid, VB 990040, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - Metall, Rubbermaid, VB 990040, Rot
Aufkleber - Metall, Rubbermaid, VB 990040, Rot
Artikel-Nr.:
     2102-24020501
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     24020501
EAN/GTIN:
     3253924020501
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Aufkleber - Metall, Rubbermaid, VB 990040, Rot

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 3253924020501
Intrastat-Code: 48211010
Herkunftland: BE
Gewicht pro: 10
Netto-Gewicht: 0,048 kg
Volumen pro: 10
Volumen: 0,005 m3

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter Aufkleber Aufkleber Aufklebeschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.