Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tablettrutsche lange Seite Delizie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Tablettrutsche lange Seite Delizie
KBS Tablettrutsche lange Seite Delizie
Artikel-Nr.:
     2102-23202006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202006
EAN/GTIN:
     4059395003727
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
tablettrutsche

Tablettrutsche lange Seite Delizie


Für Delizie, Delizie Fisch, Delizie Bain Marie und Gazebo


  • Tablettrutsche lange Seite
  • passend zu Delizie, Delizie Fisch, Delizie Bain Marie, Gazebo

Bruttogewicht (kg): 8
Geräteart : Zubehör
Nummer GTIN Nummer : 4059395003727


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tablett-Rutsche Tablettrutsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 119,33*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 201,80*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202008
ab € 71,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.