Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Handwasch-Ausgussbecken 50x60x85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Handwasch-Ausgussbecken 50x60x85 cm
KBS Handwasch-Ausgussbecken 50x60x85 cm
Artikel-Nr.:
     2102-21010004
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     21010004
EAN/GTIN:
     4059395049121
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Handwasch-Ausgussbecken 50x60x85 cm


Handwasch-Ausgussbecken, 50x60x85 cm, mit Lochblech, kombiniert, freistehend mit 1 Handwasch- & Abfallbecken


Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Bruttogewicht (kg): 25
SWS Planbar : ja
Geräteart : Handwaschbecken
Nummer GTIN Nummer : 4059395049121
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Handwasch-Ausgusskombi, Handwasch-Ausgusskombination, Handwasch-Ausgußbecken-Kombi, Handwasch-Ausgußbecken-Kombination, handwasch ausguss kombi, Ausgussbecken Handwasch-Ausguss-Kombi Handwasch-Ausguss-Kombination Handwasch-Ausgussbecken Handwasch-Ausgusskombi Handwasch-Ausgusskombination Handwasch-Ausgußbecken-Kombi Handwasch-Ausgußbecken-Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,06*
€ 988,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,39*
€ 982,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,75*
€ 920,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,40*
€ 877,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,52*
€ 813,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.