Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke gelb, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanaldurchmesser: 40 und 20 mm, Anzahl der Kanäle: 3, Länge: 1500 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- und Kabelbrücke gelb, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanaldurchmesser: 40 und 20 mm, Anzahl der Kanäle: 3, Länge: 1500 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm
Schlauch- und Kabelbrücke gelb, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanaldurchmesser: 40 und 20 mm, Anzahl der Kanäle: 3, Länge: 1500 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     2102-20010
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20010
EAN/GTIN:
     4250912302518
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
CrashStop®, Schlauch- und Kabelbrücke gelb, Länge: 1500 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanaldurchmesser: 40 und 20 mm, Anzahl der Kanäle: 3
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Kabelbahndeckel Fußbodenkanal Kabelabdeckung Kabelbrücke Kabelschutz Schlauchbrücke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,22*
€ 102,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 102,01*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,43*
€ 102,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,46*
€ 109,17*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,88*
€ 154,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.