Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ44-FK Korn 240-DSP8-N Modell:ASE 46/44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ44-FK Korn 240-DSP8-N Modell:ASE 46/44
Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ44-FK Korn 240-DSP8-N Modell:ASE 46/44
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-44-0001
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-44-0001
EAN/GTIN:
     4050576174885
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant 09mm Öse: ohne
Kopf Design: Flachkopf, Korn 240
Halterung: Boden- Ankerplatte, zum Aufdübeln / Kleben, 67/100mm, rund
Halterungszusatzfunktionen: Federkappe
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.