Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-0763S09-HH Korn 240 -NN Modell:ASE 54/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-0763S09-HH Korn 240 -NN Modell:ASE 54/9
Urbanus Sperrpfosten E-0763S09-HH Korn 240 -NN Modell:ASE 54/9
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-09-0010
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-09-0010
EAN/GTIN:
     4050576130058
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 140mm polygon 3-Loch
Halterungszusatzfunktionen: Sollbruchstelle
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.