Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-0762S05-RK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 35/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-0762S05-RK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 35/5
Urbanus Sperrpfosten E-0762S05-RK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 35/5
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-05-0144
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0144
EAN/GTIN:
     4050576175073
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223 Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 100x200mm 2-Loch
Halterungszusatzfunktionen: kippbar
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.