Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-076RZ05-SK Korn 240-DKPZ-CO Modell:ASE 47/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-076RZ05-SK Korn 240-DKPZ-CO Modell:ASE 47/5
Urbanus Sperrpfosten E-076RZ05-SK Korn 240-DKPZ-CO Modell:ASE 47/5
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-05-0116
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0116
EAN/GTIN:
     4050576154658
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten


Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223+PZ Profilz Öse: ohne
Kopf Design: Spitzkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 100x200mm 2-Loch
Halterungszusatzfunktionen: kippbar
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.